omron(オムロン)
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)押ボタンスイッチ(分離形)イエロープレート A165E
非常停止用の銘板として、ご使用ください。
形状
分離型
材質(本体)
塩化ビニール製
機能
非照光、プッシュロックターンリセット
光源
非照光
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度
35~85%RH
機械的耐久性
10万回以上
感電保護クラス
Class Ⅱ
PTI(トラッキング特性)
175
汚染度(使用環境)
汚染度3(EN60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)
最大14.7(規格値)
ボタン寸法(Φmm)
45
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38990131
A16Z-5070
16
¥
158
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください