曜日別特売

非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(操作部) A22E

非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(操作部) A22E - omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(操作部) A22E - omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(操作部) A22E - omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(操作部) A22E - omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(操作部) A22E - omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(操作部) A22E - omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(操作部) A22E - omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(操作部) A22E - omron(オムロン)

Φ22とΦ25共用
接点溶着時に回路を遮断する直接開路動作機構付。
誤操作を防止するセーフティロック機構付。
ユニットの取り外しはレバーで簡単に着脱可能。
スイッチ部3列横取りつけで配線効率をアップ(非照光タイプはスイッチユニット3個取りつけで多接点化可能)。
フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備。
圧着端子は開形(フォーク形)、 閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能。
IP65耐油形(非照光タイプ)/IP65(照光タイプ)。
操作部とスイッチ部が容易に分離されないためのロックプレートを標準装備。

耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)許容操作速度機械的:30回/min.、電気的:30回/min.電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
操作部形状
種類
使用温度範囲(℃)
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38992581A22EL-M照光タイプ中形プッシュロックターンリセットΦ40照光-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと)IP65
1,530
1,498
1,648(税込)
当日出荷
38992545A22E-L非照光タイプ大形プッシュロックターンリセットΦ60非照光-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)IP65耐油形
2,150
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
38992746A22E-M非照光タイプ中形プッシュロックターンリセットΦ40非照光-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)IP65耐油形
1,400
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
38992807A22E-MP非照光タイプ中形プッシュプルΦ40非照光-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)IP65耐油形
1,760
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
38992843A22E-S非照光タイプ小形プッシュロックターンリセットΦ30非照光-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)IP65耐油形
1,380
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
46557174A22E-M-EMO--非照光-IP65耐油形
2,600
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
46557183A22E-M-EMS--非照光-IP65耐油形
2,600
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする