曜日別特売

非接触温度センサ ES1B

非接触温度センサ ES1B - omron(オムロン)非接触温度センサ ES1B - omron(オムロン)非接触温度センサ ES1B - omron(オムロン)非接触温度センサ ES1B - omron(オムロン)非接触温度センサ ES1B - omron(オムロン)
(1件のレビュー)

熱電対と同等の起電力を出力しますから、汎用温調器の熱電対入力に直接接続が可能。
300msの高速応答性(63%応答時)と±1%PVの再現性による高精度温度測定を実現。
熱電対に比べ劣化がなく、安定したリアルタイムなコントロールを維持。

材質(本体)ABS樹脂質量(g)約120保護構造IP65測定精度(K熱電対特性に対しておよび放射率0.98の場合において)、±5℃/±2%PVまたは±2℃の大きい方、±10℃/±4%PVまたは±4℃の大きい方、±30℃/±6%PVまたは±6℃の大きい方、±40℃/±8%PVまたは±8℃の大きい方再現性±1%PVまたは±1℃の大きい方出力インピーダンス(Ω)1~4k測定波長(μm)6.5~14.0応答速度63%応答にて約300ms耐振動(耐久)98m/s2 10~55Hz X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(耐久)300m/s2 X、 Y、 Z方向に各3回許容相対湿度(%)35~85動作温度(℃)-25~+70(ただし、 結露または氷結のないこと)許容電圧範囲電源電圧の90~110%受光素子サーモパイルドリフト温度/±0.4℃/℃以下内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
消費電流(mA)
リード線
測定温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39061583ES1B 10-70CDC12/2420以下補償導線/3m、PVC被覆/耐熱70℃10~70
26,500
25,980
28,578(税込)
当日出荷
39061592ES1B 115-165CDC12/2420以下補償導線/3m、PVC被覆/耐熱70℃115~165
26,500
25,980
28,578(税込)
当日出荷
39061601ES1B 140-260CDC12/2420以下補償導線/3m、PVC被覆/耐熱70℃140~260
26,500
25,980
28,578(税込)
当日出荷
39061617ES1B 60-120CDC12/2420以下補償導線/3m、PVC被覆/耐熱70℃60~120
26,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39061583
2016-02-16
用途: 太陽光パネルの温度監視
サービス業

太陽光パネルの裏側に、この温度センサーの赤外線を当て、パネルを加工する事無く温度監視をする目的です。
キャンペーンを利用して比較的安く購入できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする