曜日別特売

方向判別ユニット E63-WF

方向判別ユニット E63-WF - omron(オムロン)

エンコーダからの位相差信号を入力し回転方向の判別出力
応答周波数は120kHzの高速応答
DINレール取付可能。薄型タイプのため優れた実装効率
前面の切り替えスイッチにより、Z相の理論反転が可能。電圧出
力、オープンコレクタ出力どちらのタイプも接続可能

周囲温度(℃)
動作時:-10~+55
保存時:-25~+80
(ただし、氷結、結露しないこと)
質量(g)約100(梱包状態)材質(ケース)ABS制御出力オープンコレクタ応答時間(出力)2μs以下消費電流(mA)50以下周囲湿度(%RH)動作、保存時:35~85(ただし結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h最大応答周波数(kHz)120衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 各3回内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
表示
接続方式
入力
出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39059684E63-WF5CDC12-10%~24+15% リップル(p-p)5%以下電源表示(赤)、Z相出力表示(緑)端子台タイプ入力信号/A、B、Z(位相差信号)
位相差/90°±45°以内
ON /0~2V 6mA以上
OFF /8~24V 1.5mA以下
入力短絡電流/9mA
最大印加電圧/30V以下
入力インピーダンス/約1kΩ
出力信号/UP/DOWN(方向判別)、COUNTS OUTPUT(カウント)、OUT Z
出力形式/オープンコレクタ出力
出力容量/印加電圧:DC30V以下、シンク電流:80mA以下、残留電圧: 1V以下(シンク電流80mA時)、残留電圧:0.4V以下(シンク電流20mA時)
14,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする