omron(オムロン)
漏液ポイントセンサ
漏液検知帯とポイントセンサの併用が可能。
スタッドねじ取りつけの場合、取りつけ具が不要。
取りつけ具不要のため、拭き取りが簡単。
取りつけ具使用の場合でも、3点ねじ固定に比べ現場工数削減がはかれます。
材質(本体)
ポリエチレン
質量(g)
約30
使用周囲温度(℃)
-10~+60
材質(ケーブル)
(電線部)外被:PVC/内被:フッ素樹脂
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
種類
最大接続台数
材質(電極)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39061942
F03-16PS
(アンプ)形K7L-AT50(-AT50Dは不可)、形K7L-U(-UDは不可)
漏液センサ
(アンプ1台に対して)ケーブル長の総和が60mまで何個でも可能
ステンレスSUS304
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
39061951
F03-16PS-F
(アンプ)形K7L-AT50(-AT50Dは不可)、形K7L-U(-UDは不可)
漏液センサ
(アンプ1台に対して)ケーブル長の総和が60mまで何個でも可能
US304+フッ素コーティング
¥
6,150
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください