曜日別特売

CTB用グリップ

CTB用グリップ - PALMY
(57件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

シフターにも対応できるように片側がハーフの仕様になっているグリップです。
径は22.2で、ジュニアマウンテン等にオススメです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。

ブラック全長(mm)120/70(ハーフ側)セット内容左右1組ハンドル径(Φmm)22.2内容量1ペア
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38627671PG-G64
オープン
479
値下げ
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:57
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-04
用途: 27インチ軽快車
運輸・通信業

ゴツゴツした感触が程よく気持ちがいいです。挿入時に石鹸水をつけすぎたのか若干の滑りはありますが、今後が楽しみです。

対象商品 : 38627671
2022-06-19
用途: グリップ良し
有限会社 曽田建設業・工事業

グリップは整備には結構使います。量が欲しいのでコスパ第一です

対象商品 : 38627671
2022-01-11
用途: 自転車のメンテナンス

お下がりの自転車のメンテナンスに使用した。以前ついていたものは、ビニールのような質感で、滑り易かったので、交換した。
 細かい凸凹が付いているため、雨の日でも滑る事無く、しかりと握る事が出来ます。
 子供も、カッコいいと喜んでいます。

対象商品 : 38627671
2021-12-05
用途: 自転車のハンドル交換で購入しました。

握った感じは、交換前の物と同等でした。問題無く使用出来ました。安価で良いです。

対象商品 : 38627671
2020-11-27
用途: 孫の自転車の補修用
サービス業

長さは元のグリップと全く同じで問題なし。薄い洗剤入りの水につけ捻りながら最後は叩き込む感じで取替えた。値段以上の商品です。

対象商品 : 38627671
2021-06-17
用途: 自転車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

自転車のグリップの摩耗があったので交換をしました。

対象商品 : 38627671
2020-08-23
用途: 経年劣化のため取り換え
自動車・二輪車・自転車関連業

生ゴム感のあるグリップ。なので、握った感じはいいし、よくグリップする。ただ、写真で見えるぷつぷつの滑り止めはほぼ毎日乗っていると、2年ほどで擦り切れる。そのへん樹脂製のほうが耐久性はあるが、この価格なので取り換えるといいと思う。グリップを新品にすると自転車も新しくなったような気になるからお得感ある。

対象商品 : 38627671
2020-05-25
用途: 自転車パーツ交換
その他業種

グリップが硬化してきていたため、とにかく早く交換したくて安いものを購入。
送られて来たときは、癖がついていたためかスルッと抜けてしまい「本当に大丈夫かこれ、安いけど使えない」と思ったが、馴染んで来るといい具合にフィットしている。
使用後1ヶ月経ったが特に問題なし。
消耗品なので安くてパッと交換したい方にはオススメです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする