音秀
音秀ワイヤリングキット
純度の高いオーディオ専用OFCケーブルを使用!
オーディオのマルチ化や5.1chへのシステムアップに最適!
セット内容
パワーケーブル:10ゲージ(6.0m)40Aヒューズ付、グランドケーブル:10ゲージ(1.2m)、リモートケーブル:18ゲージ(4.8m)、スピーカーケーブル:16ゲージ(9.2m)、RCAケーブル:5.0m、タイラップ、ターミナル、スペアヒューズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※システム合計500Wまで対応
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38628983
PL-300
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください