ヨシオ
24V通電式電気毛布 ぬくぬくブランケットEX
毛布が洗濯機で丸洗いOK!
防炎加工済み!!
急速暖房で暖かさUP!!
足元の袋部分がファスナーになり開閉自在!!
運転席や寝台で使用可能!
便利な12V変換機能付き
ケーブル長(m)
(毛布)約2
(シガレットライターソケット付)約1.5
仕様
24V車専用
材質
ナイロンタフタ・コットン・ポリエステル(防炎加工済)
質量(kg)
(電気毛布)約1.5、(補助バッテリー内蔵コントローラー)約6.4
消費電力(W)
弱・適温・強:約60
定格電圧(V)
DC24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(電気毛布)2000×1300×15
外部出力
DC12V シガーライターソケット2回路(2回路同時使用で合計3A)
保温温度
(表面温度)弱:約35、適温:約40、強:約50
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
(補助バッテリー内蔵コントローラー)230×220×135
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38629963
KD-EX1
¥
48,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください