お車のシガーライターソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換し、車内で携帯電話やデジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます(同時使用合計出力30W以内)。
急速充電対応。
5種類の安全保護回路を搭載。
USBコンセントの防塵カバー付き。



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38630846 | No.1746 | 55005896 | NO1790 | ![]() | カーコンセント 30W | 大橋産業(BAL) | 1個 | ¥2,798 税込¥3,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
Wifiルーター(l02)の電源の電源用に購入したものです。それまシガーソケットからDCACコンバーターをつないで電源をとってましたが車の中ということで振動等で接触不良とかあってWIFIルーターによくない状況てした。なんとかしたいと思っていたところ、この商品をみつけました。いまは車のヒューズボックスのACC電源にエーモン製のヒューズ付きシガーソケットに繋いでこの商品の電源を確保、とても安定しています。無音ですし、場所をとらないのもいいてす。私方にはもう一台ワゴンRがいますので、それにも付ける予定です。
監督員の業務をしていますので、夜間作業中の待機時間にモバイル機器や無線機などの充電に使用します。信頼できる品物です。
携帯電話の100V電源取りに簡易なものが必要で購入。
充電器とコードの長さがあれば後部座席でも使えるかな。
いろいろと、使用できるので、助かります。
またよろしくお願いいたします。