曜日別特売

ワイヤ式リニアエンコーダ

ワイヤ式リニアエンコーダ - MUTOHワイヤ式リニアエンコーダ - MUTOHワイヤ式リニアエンコーダ - MUTOHワイヤ式リニアエンコーダ - MUTOHワイヤ式リニアエンコーダ - MUTOHワイヤ式リニアエンコーダ - MUTOHワイヤ式リニアエンコーダ - MUTOHワイヤ式リニアエンコーダ - MUTOH
(2件のレビュー)

工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。

材質(ワイヤー部)SUS304保存温度範囲(℃)-20~80出力相A、B相内容量1台
全11種類を絞り込む
有効長(mm)
電源(V)
保護構造
11種類すべて表示中
注文コード
品番
有効長(mm)
質量(g)
使用温度範囲(℃)
電源(V)
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38639544DS-025(ワイヤー)250600~50(結露無きこと)DC4.5~13IP40(電気部分のみ)
44,000
43,980
48,378(税込)
当日出荷
38639553DX-025(ワイヤー)250600~50(結露無きこと)DC4.5~13IP40(電気部分のみ)
56,000
55,980
61,578(税込)
当日出荷
38639562D-1000Z-C(ワイヤー)2400750-10~45(結露無きこと)DC4.5~26IP63(電気部分のみ)
78,000
77,980
85,778(税込)
当日出荷
38639571D-1000Z-V(ワイヤー)2400750-10~45(結露無きこと)DC4.5~26IP63(電気部分のみ)
85,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38639587D-1000Z-E(ワイヤー)2400750-10~45(結露無きこと)5V±5%IP63(電気部分のみ)
85,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38639596DE-04-C(ワイヤー)4000880-10~45(結露無きこと)DC4.5~26IP63(電気部分のみ)
100,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
38639605DE-04-V(ワイヤー)4000880-10~45(結露無きこと)DC4.5~26IP63(電気部分のみ)
108,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38639614DE-04-E(ワイヤー)4000880-10~45(結露無きこと)5V±5%IP63(電気部分のみ)
108,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38639623DL-07-C(ワイヤー)70001650-10~45(結露無きこと)DC4.5~26IP63(電気部分のみ)
126,500
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
38639632DL-07-V(ワイヤー)70001650-10~45(結露無きこと)DC4.5~26IP63(電気部分のみ)
133,000
129,800
142,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
38639641DL-07-E(ワイヤー)70001650-10~45(結露無きこと)5V±5%IP63(電気部分のみ)
133,000
129,800
142,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38639562
2022-02-07
用途: 油圧プレス補修

油圧プレスの部品ですが、十数年に1回は内部のゼンマイバネが破断します。なぜこういう部品を使用するのかと思います。しかしモノタロウはアイテムが豊富が本当に助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 38639562
2019-07-03
用途: リフター昇降

リフターの昇降に使用しておりプログラム通り作動し良好。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする