曜日別特売

ロータリーエンコーダ

ロータリーエンコーダ - MUTOHロータリーエンコーダ - MUTOHロータリーエンコーダ - MUTOHロータリーエンコーダ - MUTOHロータリーエンコーダ - MUTOHロータリーエンコーダ - MUTOH
(1件のレビュー)

カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能

用途計測仕様慣性モーメント:4gcm2質量(g)70(ケーブル含む)タイプ測長用使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC4.5~13保護構造IP50出力形態オープンコレクタ許容回転数(min-1[r.p.m])3000取付内径(Φmm)(軸)8消費電流(mA)50以下使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下ケーブル出力/2mΦ3(先端未処理)保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)耐振動39.2m/s2(4G)で30分出力相A、B、Z相出力位相差90°±45°起動トルク(N・m)5×10-3伝送距離(m)15以下出力耐電圧(V)30内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パルス数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38642283UN-5050
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
38642292UN-100100
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
38642301UN-125125
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
38642317UN-360360
25,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
38642326UN-10001000
37,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
38642335UN-20002000
49,000
48,980
53,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38642283
2021-07-22
用途: 数値表示

取り付けがとても簡単で使いやすいです。電源がDC12Vなので、汎用デジタルカウンターの補助電源が使用出来、扱いやすいです。強度的に問題にならない箇所での使用であれば、これで十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする