ロータリーエンコーダ

ロータリーエンコーダ - MUTOHロータリーエンコーダ - MUTOH

カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能

用途計測仕様慣性モーメント:255gcm2質量(g)400タイプ測長用使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC4.5~13保護構造IP50出力形態電圧出力、プルアップ抵抗2kΩ許容回転数(min-1[r.p.m])700取付内径(Φmm)(軸)23(+0.15/+0.10)消費電流(mA)60以下使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下ケーブル出力/2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付)保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)耐振動39.2m/s2(4G)で30分出力相A、B相出力位相差90°±45°起動トルク(N・m)50×10-3伝送距離(m)15以下内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パルス数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38642344S-100-V100
53,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38642396S-600-V600
57,000
56,980
62,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
38642353S-125-V125
48,400
取扱い終了
返品不可
38642362S-150-V150
48,400
取扱い終了
返品不可
38642371S-400-V400
48,400
取扱い終了
返品不可
38642387S-500-V500
48,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする