デジカラー

デジカラー - MUTOHデジカラー - MUTOH

測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。

用途計測表示桁数±5表示カウント/7セグメントLED(赤色)文字高(mm)10軸径(Φmm)(取付)35リセットMANUAL RESET最大カウント数(測長)±99999、(角度)±360.00カウントモード(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度位置小数点/任意設定可能(1/0.1/0.01/0.001/0.0001)メモリー機能不揮発性メモリによるバックアップ電源(V)AC100±10%(50/60Hz)電源コード2mプラグ付き消費電力(W)2.2使用温度範囲(℃)0~45保存温度範囲(℃)-20~80質量(g)約900耐振動49m/s2(5G)で30分耐衝撃(m/s2)(耐久)294(30G)保護構造IP50内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大値
許容回転数(min-1[r.p.m])
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38639666CLR-300B(リード)0.01/12mm、0.1/120mm(最大)700デジカラー測長用ユニット
85,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38639675CLR-600A(リード)0.01/24mm、0.1/240mm(最大)700デジカラー測長用ユニット
83,000
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38639684CLR-600B(リード)0.01/24mm、0.1/240mm(最大)700デジカラー測長用ユニット
105,000
99,980
109,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
38639657CLR-300A(リード)0.01/12mm、0.1/120mm700デジカラー測長用ユニットタイプ
80,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする