Panasonic(パナソニック)
送り用エンド
送り配管で感知器などを取り付ける場合に使用します。
角度(°)
(立上げ)20
適合
PF管用
付属品
釘、防トロキャップ
内容量
1個
注意
※感知器などの取付ねじは、取付部のねじ穴(深さ7mm)を貫通しない長さの3.8~4.1mmのタッピンねじをご使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
幅W(mm)
呼び
寸法D(Φmm)
長さL(mm)
高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38256154
DMP16Y-R
ウォームグレイ
29
16
32.9
54
30
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38256163
DMP16YN-R
ウォームグレイ
29
16
32.9
54
30
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38256172
DMP22Y-R
クリームグレイ
36
22
41
47
36.5
¥
535
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38256181
DMP22YN-R
クリームグレイ
36
22
41
47
36.5
¥
535
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38256136
DMP14Y-R
ウォームグレイ
29
14
31.4
54
30
¥
190
取扱い終了
返品不可
38256145
DMP14YN-R
ウォームグレイ
29
14
31.4
54
30
¥
190
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください