曜日別特売

ファクトライン30用 ターミナルプラグ

ファクトライン30用 ターミナルプラグ - Panasonic(パナソニック)ファクトライン30用 ターミナルプラグ - Panasonic(パナソニック)ファクトライン30用 ターミナルプラグ - Panasonic(パナソニック)ファクトライン30用 ターミナルプラグ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

動力電源や単相電源の取り出しに使用します。2P型・3P型・4P型があります。2P型には、導体の上段から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。

用途ファクトライン30専用質量(kg)0.08クリームグレイ定格15A300V・E付適合規格(PS)E内容量1個
注意
※ファクトライン100・60には使えません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38233711DH27812PS型
4,150
4,098
4,508(税込)
当日出荷
38233727DH27822PL型
4,150
4,098
4,508(税込)
当日出荷
38233745DH27844P型
4,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
38233736DH27833P型
4,300
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38233727
2014-11-12
用途: 工場内ファクトラインの補修

以前から使用しているので、使用感には満足しております。価格も通常より安いので助かります。
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
2022-04-04

レール用プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする