曜日別特売

ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグ

ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグ - Panasonic(パナソニック)ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグ - Panasonic(パナソニック)

15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。
上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。

(プラグ)クリームグレイ
(コンセント)オフホワイト
用途ファクトライン30専用全長(mm)約800~1800質量(kg)0.73適合規格(PS)E内容量1個
注意
※ファクトライン100・60には使えません。
※リーラー部を巻き戻す場合、押しボタンを押しながらコンセント部をゆっくり上に上げてください。破損のおそれがあります。
※表示の負荷容量(1500Wまで)の範囲内でご使用ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68704737DH27751W858-7747S型
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
68704746DH27761W858-7748L型
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68704755DH27781W858-7749S型
17,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
68704764DH27791W858-7750L型
17,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
38233666DH2775818-5383S型
10,800
取扱い終了
代替品有
38233675DH2776818-5384L型
10,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
38233684DH2778818-5385S型
11,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38233693DH2779818-5386L型
11,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38233666DH277568704737DH27751W画像準備中ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグPanasonic(パナソニック)1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38233675DH277668704746DH27761W画像準備中ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグPanasonic(パナソニック)1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38233684DH277868704755DH27781WDH2778 ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグ Panasonic(パナソニック) 68704755ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグPanasonic(パナソニック)1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38233693DH277968704764DH27791WDH2779 ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグ Panasonic(パナソニック) 68704764ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグPanasonic(パナソニック)1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

レール用プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする