Panasonic(パナソニック)
ファクトライン30用 蛍光灯プラグ
蛍光灯の電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
プラグとクランプで構成されており、器具を直付けできます。
用途
ファクトライン30専用
仕様
2P6A300V・E付
質量(kg)
0.05
適合規格
(PS)E
リード線長さ(mm)
480
リード線
0.75mm
2
×2、1.25mm
2
×1
内容量
1個
注意
※ファクトライン100・60には使えません。
※取付器具質量は20kg以下としてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38233623
DH2771
818-5387
S型
¥
6,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38233632
DH2772
819-5807
L型
¥
6,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください