曜日別特売

9.5sq.ロングT型いじり止めトルクスビットソケット

9.5sq.ロングT型いじり止めトルクスビットソケット - KTC9.5sq.ロングT型いじり止めトルクスビットソケット - KTC9.5sq.ロングT型いじり止めトルクスビットソケット - KTC9.5sq.ロングT型いじり止めトルクスビットソケット - KTC9.5sq.ロングT型いじり止めトルクスビットソケット - KTC9.5sq.ロングT型いじり止めトルクスビットソケット - KTC9.5sq.ロングT型いじり止めトルクスビットソケット - KTC9.5sq.ロングT型いじり止めトルクスビットソケット - KTC
(4件のレビュー)

ビットの交換が可能です。

差込角(sq.)9.5寸法L(mm)128仕様パワーフィット先端形状T型いじり止めトルクス内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
呼び寸法(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38637584BT3-T20HL307-873661T201799
2,160
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38637593BT3-T25HL307-874461T251799
2,160
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38637602BT3-T27HL307-875262T271799
2,160
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38637611BT3-T30HL307-876162T301799
2,160
1,898
2,088(税込)
当日出荷
38637627BT3-T40HL307-877987T4018.599
2,320
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38637636BT3-T45HL307-878789T4518.599
2,320
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
38637645BT3-T50HL307-879589T5018.599
2,320
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
38637654BT3-T55HL307-8809170T552296
2,560
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-25
用途: シートのボルト増し締め

写真ではわからなかったのですがソケット6角のボルトがついており緩めるとトルクスが交換できるようです。さすがKTCです。作りがしっかりしていますので、少々のことでは先が欠けたり折れたりはしないとおもいます。

対象商品 : 38637654
2022-02-24
用途: ハブベアリング交換時
サービス業

ダイハツ車のリアハブベアリングAssyを交換する際に、必要になり購入。
PB商品等で1千円以下のものもあったが、さすがにT55というサイズと80nmでの締め付けトルクを考慮しKTC製に。結果正解だったと思う。多少値段は張ったが作業効率を考えたら元は取れると思う。

対象商品 : 38637611
2017-03-23
用途: 用品の脱着用
伊壷解体

利用回数がとても多い中で、使い勝手が良くビット部の持ちが良いと思います。

対象商品 : 38637611
2017-05-17
用途: v36スカイラインのエアバッグを外す

ラバー塗装されてるステアリング廻りのパネルを塗装するのに、エアバッグを外す為に購入、緩み止め剤が塗布されたボルトが簡単に外せました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする