マキタ
ポケットネイル
用途
外装板金
長さ(mm)
25
頭径(Φmm)
4.5
線径(Φmm)
1.83
材質
ステンレス
形状
リング
色
クロ
型番
PKR1825SMクロ
適合釘打機
AN301P、AN302P、AN303P
内容量
1ケース(188本×40巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38639352
F-40419
¥
36,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください