曜日別特売

600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車)

600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車) - 内村製作所600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車) - 内村製作所600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車) - 内村製作所600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車) - 内村製作所600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車) - 内村製作所600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車) - 内村製作所
(1件のレビュー)

合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。
耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。
耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。
600-Nシリーズはストッパー付はございません。
100-Nシリーズと組み合わせて使用できます。
(取付板)
No.602-N~603-Nは2穴式、No.605-N~607-Nは4穴式となります。

材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状固定車表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全10種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
取付穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46016896602-N40709.5×43552
270
249
274(税込)
当日出荷
46016905603-N508011.5×48652
370
359
395(税込)
当日出荷
38641181605-N6313036×70804
780
729
802(税込)
翌日出荷
46016923606-N7516036×70934
1,120
989
1,088(税込)
翌日出荷
46016932607-N10019036×801234
1,920
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
38641163602-N40709.5×43552
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
38641172603-N508011.5×48652
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46016914605-N6313036×70804
オープン
取扱い終了
代替品有
38641197606-N7516036×70934
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
38641206607-N10019036×801234
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38641163602-N46016896602-N602-N 600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車) 内村製作所 46016896600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車)内村製作所1個
249
税込274
注文コードが変更になりました
38641172603-N46016905603-N603-N 600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車) 内村製作所 46016905600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車)内村製作所1個
359
税込395
注文コードが変更になりました
46016914605-N38641181605-N605-N 600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車) 内村製作所 38641181600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車)内村製作所1個
729
税込802
注文コードが変更になりました
38641197606-N46016923606-N606-N 600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車) 内村製作所 46016923600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車)内村製作所1個
989
税込1,088
注文コードが変更になりました
38641206607-N46016932607-N607-N 600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車) 内村製作所 46016932600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車)内村製作所1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46016896
2019-12-10
用途: 自社製作の台車用
都築工芸

一個につきビス2点でしっかり固定できるので
製作の効率が良い(中、軽量の場合)
他メーカーのはほとんど4点ドメのため金属台車の場合、加工が大変。
性能も数年前から使ってるが特に問題なし。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする