曜日別特売

自在コーン(伸縮コーン)

自在コーン(伸縮コーン) - サンセルフ自在コーン(伸縮コーン) - サンセルフ自在コーン(伸縮コーン) - サンセルフ自在コーン(伸縮コーン) - サンセルフ自在コーン(伸縮コーン) - サンセルフ自在コーン(伸縮コーン) - サンセルフ
(3件のレビュー)

いざというときに安心の折りたたみ伸縮コーン。
場所を取らないので緊急用として車のトランクに。
コンパクトで収納性抜群!
日中も視認性が高い蛍光オレンジ色。
夜間の視認性抜群。LED赤色保安灯付き。

寸法(mm)305×305材質(本体)ナイロン、(土台部)樹脂蛍光オレンジ種類伸縮式、LED付使用電池単4電池×2個(テスト用電池付属)LEDランプ発光ダイオード(赤色)×2個デザインライン入り内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38642405DH-RC-55約0.7(通常時)550、(収納時)70
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
59039355DH-RC-70約1.2(通常時)700、(収納時)70
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59039355
2018-12-14
用途: レッカー作業時
株式会社ボデーショップ小原

夜間作業時にLEDが点灯するので重宝します。伸縮するので収納場所に困らない。

対象商品 : 59039355
2013-12-21
用途: バス移動を繰り返しの作業(一日8か所)

商品申し込みから発送まで時間がかかりすぎ。
赤色灯用の乾電池が割れていた。
点灯確認すらできない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
尚、割れている乾電池に関しましては、不良になりますので別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 38642405
2012-01-18
用途: 作業車両の前後に使う

たたむと保管するのに場所をとらなくていいです
ただ、LED赤色保安灯は明るさが頼りないです

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする