ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
非洗浄タイプ超小形プッシュスイッチ
接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。
種類
非照光式
極数
単極
使用温度範囲(℃)
-20~+85
定格
最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA
ボタン形状
丸
端子形状
PC端子
ボタン色
白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶
動作方式
モメンタリ
絶縁抵抗(MΩ)
10000以上(DC250V)
取付穴径(Φmm)
2.5
接触抵抗(mΩ)
(初期)50以下(AC200μAV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)
-40~+85
端子ピッチ(mm)
2.54
電気的寿命
最大定格にて10000回、0.4VAにて50000回
耐電圧(V)
AC500 1分間
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ
操作部形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39221122
AP1C-2M-Z
OFF-(ON)
スタンダード
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
8日以内出荷
返品不可
39221131
AP1C-2S-Z
OFF-(ON)
ショート
オープン
取扱い終了
39221147
AP1F-2S-Z
ON-(ON)
ショート
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください