曜日別特売

ドレン用逆止弁

ドレン用逆止弁 - イチネンTASCOドレン用逆止弁 - イチネンTASCO
(2件のレビュー)

透明色で内部確認が可能です。
弁の動作ができるように、点検口が付いています。
直付・浮かし・再施工可能。
縦方向のみ。
ドライバなどで弁の点検を行ってください。

材質ABS樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38649694TA285H-2112(アダプタ使用時/118)527252VP管 40A(アダプタ使用時/30A)
7,200
6,498
7,148(税込)
当日出荷
38649685TA285H-190(アダプタ使用時/96)364936VP管 25A(アダプタ使用時/20A)
5,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38649685TA285H-140180831NDB-20-25TA285H-1 ドレン用逆止弁 因幡電工 40180831ドレン用逆止弁因幡電工1個
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38649685
2023-10-13
用途: 空調機内のドレン配管
建設業・工事業

業務用大型空調機器の機内に、ドレントラップを設けるために購入。
それまではループトラップだが乾燥時期に封水破壊を起こすので、これに交換。
ただ、技術力の無さからケミカルストレスクラックが発生し割れました。
適切に付けれれば問題ありません。

対象商品 : 38649694
2015-05-14
用途: 空調機ドレン配管
有限会社東高電機建設業・工事業

普通です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする