高性能ツーステージ真空ポンプ

高性能ツーステージ真空ポンプ - イチネンTASCO

2ポールモーターの使用で軽量ハイパワーを実現。
オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(CFC、HCFC)の区別がなく、使用できます。
大型機器には、3/8ホースの使用でより速い真空引きができます。

仕様オイル逆流防止弁付付属品高性能オイル500cc×2(TA117-1)、1/4フレアメスアダプター×5/16フレアオスアダプター質量(kg)14.8タイプ2ポール型電源(V)100(50/60Hz)方式(ローター)ツーステージ、(ドライブ)ダイレクト式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×380×160排気速度(50/60Hz)(L/min)225/270適合機器~大型冷凍機までモーター(W)400モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)油量(mL)オイル封入量/約570真空到達度12×10-3Torr(12ミクロン)ポートサイズ(吸入)1/4フレアオス、3/8フレアオス内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38644207TA150XX
95,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする