イチネンTASCO
キャピラリー銅ドライヤーモリキューラシーブス10g
冷媒回路の水分除去を目的とします。
乾燥剤モリキューラシーブス入り。
寸法
1/4×Φ3
仕様
モリキューラ10g入
全長(mm)
130
耐圧試験圧力(MPa)
5
気密試験圧力(MPa)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38646815
TA254JA-2
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください