イチネンTASCO
キャピラリー銅ドライヤーモリキューラシーブス7g
冷媒回路の水分除去を目的とします。
乾燥剤モリキューラシーブス入り。
寸法
1/4×Φ2.1
仕様
モリキューラ7g入
全長(mm)
130
耐圧試験圧力(MPa)
5
気密試験圧力(MPa)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38646806
TA254JA-1
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください