イチネンTASCO
サイトグラス(ロウ付タイプ)1/2”
高感度で正確・明瞭な水分探知。
モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様
モイスチャーインジケータ付
全長(mm)
117
温度範囲(℃)
-30~110
最高使用圧力(MPa)
4.5
寸法(inch)
1/2ロウ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38644593
TA225CA-4
¥
6,350
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください