イチネンTASCO
サイトグラス(ロウ付タイプ)5/8”
高感度で正確・明瞭な水分探知。
モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様
モイスチャーインジケータ付
全長(mm)
131
温度範囲(℃)
-30~110
最高使用圧力(MPa)
4.5
寸法(inch)
5/8ロウ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38644602
TA225CA-5
¥
7,350
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください