イチネンTASCO
ドライヤー(ロウ付タイプ) 3/4”
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)
3/4
対応冷媒種別
R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
仕様
UL、CSA認証品
寸法(mm)
19.05
全長(mm)
246
温度範囲(℃)
-45~65
最高使用圧力(MPa)
4.68
外径(Φmm)
78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38649441
TA282PH-6
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください