イチネンTASCO
ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 1/2
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)
1/2
対応冷媒種別
R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
仕様
UL、CSA認証品
寸法(mm)
12.7
全長A(mm)
137
温度範囲(℃)
-45~65
最高使用圧力(MPa)
4.68
寸法F(mm)
67
寸法E(mm)
97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38649326
TA282FB-4
¥
13,440
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください