イチネンTASCO
ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 3/4
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)
3/4
対応冷媒種別
R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
仕様
UL、CSA認証品
寸法(mm)
19.05
全長A(mm)
248
温度範囲(℃)
-45~65
最高使用圧力(MPa)
4.68
寸法F(mm)
80
寸法E(mm)
192
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38649344
TA282FB-6
¥
15,360
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください