ヒートポンプ用ドライヤー 1/4FL

ヒートポンプ用ドライヤー 1/4FL - イチネンTASCOヒートポンプ用ドライヤー 1/4FL - イチネンTASCO

水分・酸・固形質異物を効果的に除去。

仕様
フレアタイプ
UL、CSA認証品
寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A寸法(mm)6.35全長A(mm)122温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38649256TA282FA-2
9,240
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする