イチネンTASCO
ヒートポンプ用ドライヤー 3/8FL
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
仕様
フレアタイプ
UL、CSA認証品
寸法(inch)
3/8
対応冷媒種別
R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
寸法(mm)
9.53
全長A(mm)
130
温度範囲(℃)
-45~65
最高使用圧力(MPa)
4.68
寸法F(mm)
67
寸法E(mm)
76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38649265
TA282FA-3
¥
9,240
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください