イチネンTASCO
銅ストレーナー1/2”
冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。
フレアタイプですので簡単に配管ができます。
仕様
フレアタイプ
寸法(mm)
12.7
最高使用圧力(MPa)
4.5
メッシュ
100
常用使用圧力(MPa)
3.43
寸法(inch)
1/2フレア
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38646772
TA254HF-4
¥
4,550
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください