イチネンTASCO
銅ストレーナー1/4”
冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。
フレアタイプですので簡単に配管ができます。
仕様
フレアタイプ
寸法(mm)
6.35
最高使用圧力(MPa)
4.5
メッシュ
100
常用使用圧力(MPa)
3.43
寸法(inch)
1/4フレア
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38646754
TA254HF-2
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください