イチネンTASCO
銅ストレーナー3/4”
冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。
フレアタイプですので簡単に配管ができます。
仕様
フレアタイプ
寸法(mm)
19.05
最高使用圧力(MPa)
4.5
メッシュ
100
常用使用圧力(MPa)
3.43
寸法(inch)
3/4フレア
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38646797
TA254HF-6
¥
6,650
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください