曜日別特売

銅ドライヤー(ロー付タイプ)1/4×110

銅ドライヤー(ロー付タイプ)1/4×110 - イチネンTASCO

冷媒回路の水分除去を目的とします。
乾燥剤モリキューラシーブス入り。

寸法(inch)1/4長さ(mm)110耐圧試験圧力(MPa)5気密試験圧力(MPa)3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38646842TA254JB-1
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38646851TA254JB-2
3,400
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする