イチネンTASCO
パックレスバルブ(ロー付タイプ) 5/8
寸法(inch)
5/8
寸法(mm)
15.88
全長(mm)
200
最高使用圧力(MPa)
3.6
耐圧(MPa)
5.4
流体温度(℃)
-40~120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38648477
TA280SB-5
¥
15,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください