イチネンTASCO
逆止弁 (フレアナット付) 5/8FL
寸法(inch)
5/8
寸法(mm)
15.88
全長(mm)
103
最高使用圧力(MPa)
3.0(開弁圧力/0.01以下)
耐圧(MPa)
4.5
流体温度(℃)
-40~120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38648741
TA281GA-5
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください