イチネンTASCO
逆止弁 1/2×1/2
寸法(inch)
1/2
寸法(mm)
12.7
全長(mm)
83
最高使用圧力(MPa)
3
耐圧(MPa)
4
流体温度(℃)
-40~120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38648687
TA281G-4
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください