イチネンTASCO
逆止弁 3/8×3/8
寸法(inch)
3/8
寸法(mm)
9.53
全長(mm)
84.5
最高使用圧力(MPa)
3
耐圧(MPa)
4
流体温度(℃)
-40~120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38648671
TA281G-3
¥
5,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください