イチネンTASCO
逆止弁 5/8×5/8
寸法(inch)
5/8
寸法(mm)
15.88
全長(mm)
109
最高使用圧力(MPa)
3
耐圧(MPa)
4
流体温度(℃)
-40~120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38648696
TA281G-5
¥
7,850
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください