銅管用ボールバルブ

銅管用ボールバルブ - イチネンTASCO

両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。

温度(℃)(設計)-60~+150耐圧試験圧力(MPa)6.5気密試験圧力(MPa)4.3設計圧力(MPa)4.3内容量1個
全13種類を絞り込む
寸法(inch)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38648495TA280SE-101-1/4
19,100
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
38648504TA280SE-111-3/8
37,700
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
38648513TA280SE-121-1/2
41,300
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
38648522TA280SE-131-5/8
57,100
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
38648531TA280SE-141-3/4
57,800
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
38648547TA280SE-21/4
6,300
5,598
6,158(税込)
当日出荷
38648556TA280SE-33/8
6,600
6,198
6,818(税込)
当日出荷
38648565TA280SE-41/2
7,300
6,698
7,368(税込)
当日出荷
38648574TA280SE-55/8
8,800
8,498
9,348(税込)
当日出荷
38648583TA280SE-63/4
10,100
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
38648592TA280SE-77/8
13,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
38648601TA280SE-81
14,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
38648617TA280SE-91-1/8
18,100
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする