フレアエルボ

フレアエルボ - イチネンTASCO
(2件のレビュー)

新冷媒2種対応ナット

5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合銅管径
取付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38647217TA260B-11セット(6個)1/4"(6.35mm)R1/8"
4,850
3,998
4,398(税込)
当日出荷
38647226TA260B-21セット(6個)1/4"(6.35mm)R1/4"
4,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
38647235TA260B-31セット(4個)1/4"(6.35mm)R3/8"
5,000
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
38647244TA260B-41セット(4個)3/8"(9.53mm)R3/8"
5,750
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
38647253TA260B-51セット(3個)1/2"(12.70mm)R1/2"
7,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38647226
2020-08-20
用途: 冷媒配管
教育・研究機関

タスコの製品ですので,問題なく使用出来ています.サイズも豊富で,目的に合わせて入手しやすく思います.

対象商品 : 38647226
2019-01-10
用途: 冷媒配管
教育・研究機関

冷媒の配管二使用しています.タスコの部品は多数使用しており,使用に際して問題は感じていません.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする