フレアジョイント

フレアジョイント - イチネンTASCOフレアジョイント - イチネンTASCOフレアジョイント - イチネンTASCO
(6件のレビュー)

新冷媒2種対応ナット

全11種類を絞り込む
取付ねじ
適合銅管径
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
取付ねじ
適合銅管径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38647061TA260A-11セット(6個)R1/8"1/4"(6.35mm)
2,550
2,498
2,748(税込)
当日出荷
38647113TA260A-21セット(6個)R1/4"1/4"(6.35mm)
2,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
38647131TA260A-31セット(4個)R1/4"3/8"(9.53mm)
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
38647147TA260A-41セット(4個)R3/8"1/4"(6.35mm)
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
38647165TA260A-51セット(4個)R3/8"3/8"(9.53mm)
2,900
2,598
2,858(税込)
当日出荷
38647174TA260A-61セット(3個)R3/8"1/2"(12.70mm)
3,700
3,500
3,850(税込)
当日出荷
38647183TA260A-71セット(3個)R1/2"1/4"(6.35mm)
2,700
2,598
2,858(税込)
当日出荷
38647192TA260A-81セット(3個)R1/2"3/8"(9.53mm)
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
38647201TA260A-91セット(3個)R1/2"1/2"(12.70mm)
4,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
38647086TA260A-101セット(2個)R1/2"5/8"(15.88mm)
3,550
3,198
3,518(税込)
当日出荷
38647095TA260A-111個R3/4"5/8"(15.88mm)
2,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

ガス関連の機器には欠かすことが出来ません。漏れも見受けられませんし、通常使用であれば全く問題がありません。

対象商品 : 38647061
2025-02-08
用途: ヘリウムリーク試験用に、ヘリウムボンベからのフレキチューブの継ぎ手として。
製造業

変換の種類が多く、大変使いやすいです。継手部のリークもなく、手軽に使えます。

対象商品 : 38647131
2024-01-24
用途: 石油空頭器のOIL配管でオイルサーバー出口と給湯器入口に使用
吉澤商会自動車・二輪車・自転車関連業

フレア部が3/8で取付ネジが1/4-は数が少なかったが、調達してもらって助かりました。使用勝手が非常に良かったです。

対象商品 : 38647113
2022-06-21
用途: 窒素調整器に使いました。
建設業・工事業

窒素調整器に使いました。ホームセンターでない規格のサイズだったので、モノタロウで見つけられてとても助かりました。冷媒管に気密試験が容易にできたのでよかったです。

2024-12-24
用途: グリース配管用に
山本商店その他業種

パッカー車のグリース配管が駄目になったのでなまし銅管を使って代用しようと考えジョイントにこの商品を購入したのですが、フレアナット?が思っていたよりも大きい。

対象商品 : 38647113
2017-10-29
用途: 冷媒配管の接続
教育・研究機関

冷媒配管の接続に使用しています.使用に際して何ら支障は生じていません.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする