新冷媒二種対応フレアナット

新冷媒二種対応フレアナット - イチネンTASCO新冷媒二種対応フレアナット - イチネンTASCO新冷媒二種対応フレアナット - イチネンTASCO新冷媒二種対応フレアナット - イチネンTASCO新冷媒二種対応フレアナット - イチネンTASCO新冷媒二種対応フレアナット - イチネンTASCO新冷媒二種対応フレアナット - イチネンTASCO
(8件のレビュー)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38645433TA240AH1セット(6個)銅管:1/4"(6.35mm)
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
38645476TA240CH1セット(4個)銅管:3/8"(9.53mm)
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
38645494TA240DH1セット(3個)銅管:1/2"(12.70mm)
2,550
2,198
2,418(税込)
当日出荷
38645512TA240EH1セット(2個)銅管:5/8"(15.88mm)
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
38645537TA240FH1個銅管:3/4"(19.05mm)
2,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38645433
2020-02-16
用途: エアコン工事で使用。

新冷媒用に購入。しっかりとしたブラントセなので何の問題もなく使用できています。ぶ

対象商品 : 38645433
2020-05-03
用途: エアコンの配管
株式会社 カーポートシライ自動車・二輪車・自転車関連業

品質は精度は特に問題なし、価格も高くないと思います。

対象商品 : 38645494
2016-10-01
用途: エアコンの配管繋ぎ

引っかかりもなく、。くるくる回り普通につかえます。

1が参考にしています
対象商品 : 38645433
2017-04-27
用途: 耐圧試験
建設業・工事業

銅管サイズが2分でネジサイズが2分5厘の物を想定して購入したのですがただの2分のフレアナットでした。説明文が不適切だと思います。新冷媒二種対応フレアナットと表記してあるので5/16ネジと思い込んでしまいました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、商品情報の改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 38645433
2015-08-18
用途: エアコン取り付けに使用

普通に使えて良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 38645433
2015-07-28
用途: エアコン取り付けに使用

普通に使えました。

対象商品 : 38645433
2014-08-31
用途: エアコンの配管

新冷媒の配管に使いましたが、全く問題ありません。

対象商品 : 38645433
2014-06-22
用途: 中古エアコン取付
ILC

特に問題無し普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする