赤外線式リークディテクタ

赤外線式リークディテクタ - イチネンTASCO
(2件のレビュー)

新冷媒・従来冷媒対応型。
狭い場所の検出に!!ニードル型プローブ。
本体および付属品をキャリングケースにコンパクトに収納!!
赤外線検知方式=NDIR方式。各物質による、赤外線を吸収する波長と量の違いで検知するため、誤反応が少なく漏れ箇所の特定が容易にできます。

対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R134a、R22、R12等付属品充電用ACアダプタ、充電用シガーライターアダプタ、延長プローブ(250mm)、ニードル型プローブ(225mm)、交換用フィルター10枚、Oリング5枚、専用キャリーケース質量(g)415電源100V充電式(ACアダプタにより)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×80×45感度2.8g/年(Hi)、15g/年(Mid)、30g/年(Lo)表示方式(検出)ブザー音と8段階LEDインジケーター機能ピークホールド機能、オートキャリブレーション機能、3段階感度モード+ターボモード、消音機能、オートパワーオフ機能、フル充電(約6時間)で8時間使用可能ウォームアップ時間約30秒使用環境温度(℃)(本体)0~45オートパワーオフ10分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38650586TA430FP
56,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2016-03-15
用途: ガス漏れ検査
Rite 株式会社

当社では、2台購入いたしましたが、1年半を過ぎた頃2台とも反応しなくなりメーカーに修理の依頼をしましたが、高額だったのでそのまま放置してあります。
 メーカーの見解は、原因不明、保証は一切なしでした。怖くてもう買えません。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 38650586
2013-09-02
用途: ガス漏れ点検
函館水産製氷協同組合

今まで使用していたテスターが誤作動の連続とバッテリーの消耗が早くなったことから
今回新調させてもらいました。
ほんの微量の漏れにも反応してくれる素晴らしいテスターです。
仕事がしやすくなりました^^

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする