イチネンTASCO
冷媒ガス再生専用回収ボンベ(フロートセンサー付)
内部にニッケルメッキ処理を施しましたので、従来のパーカライジング処理に比べ、ボンベ内部の耐触性が飛躍的に向上した為、再生用の冷媒回収に最適です。
フロートセンサー付。
付属品
銘板シール
寸法(mm)
576×Φ310
質量(kg)
約16.1
規格
FC3
耐圧試験圧力(MPa)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38643577
TA110-20S
¥
73,400
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください