フリーガイドSD

フリーガイドSD - タジマツール(TJMデザイン)フリーガイドSD - タジマツール(TJMデザイン)フリーガイドSD - タジマツール(TJMデザイン)フリーガイドSD - タジマツール(TJMデザイン)フリーガイドSD - タジマツール(TJMデザイン)フリーガイドSD - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

高剛性アルミパイプ材を通常面突き当て部に採用。
目盛板はコンベックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。
押え部に滑り止めゴムを採用。
締め付け優先!独自の風車形状のつまみを採用。
角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。
裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。
主な素材はステンレスとアルミでサビにくい。
捨て木取り付け機能。

シルバー適合(つまみ)FG-KT内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
外形寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38642965FG-S250250縦375×横113×奥20350
4,950
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
38642974FG-S300300縦440×横113×奥20400
7,100
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
38642983FG-S450450縦590×横113×奥20450
9,400
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38642965
2019-11-07
用途: 丸のこで切るとき
運輸・通信業

丸のこで切るとる時 スライドさせて切るのですが ステンレスのすべりがよく 他社に比べて非常に良い 良い材質を使っています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする