ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(インチサイズ)

ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(インチサイズ) - ニッタ

耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。
クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。
洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。
クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。
経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。
オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。
厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。

用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100最高使用圧力(MPa)1.1(20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性耐薬品、耐候内容量1本
注意
※水を流体で使用する場合は、サージ圧を最高使用圧力以下にしてください。また、凍結のないようにしてください。
※許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38652074TP-1-3/164.76×3.483.482018
23,783
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
38652083TP-1-1/46.35×4.574.573033
33,235
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38652092TP-1-5/167.94×5.905.94048
48,787
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
38652101TP-1-3/89.53×6.996.995071
73,180
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38652117TP-1-1/212.70×9.569.5660118
135,078
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする